Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFPH10X50EFA2-70, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 50 mm | Norme: DIN 965
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PH
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFPH10X50EFA2-70
Rubix :U600-8298420
Fabricant :0965210 50
EAN :4043377116925


Résumé technique
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 965 |
Détails articles : VIS MET TF PH 10X50 DIN 965 EF INOX A2-70 0965210 50
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PH A2-70 10X50 PH4
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 965 |
| Diamètre métrique | M10 |
| Type d'empreinte | phillips (ph) |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Taille empreinte | ph4 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
150,40 € HT
/ 100 unités
180,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
50 mm