Vis à métaux filetage métrique Spartex VSTB8X60TXEFA2, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 60 mm | Norme: HORS NORME
Vis de sécurité téton, filetage métrique
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTB8X60TXEFA2
Rubix :U600-8295412
Fabricant :912128 60
EAN :4043377132260


Résumé technique
| Longueur | 60 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS SECU TBTX TETON 8X60 EF FIL MET INOX A2 912128 60
Vis de sécurité TC profil torx + téton, filetage métrique A2 8X60 profil torx 40 pin
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 60 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre métrique | M8 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Taille empreinte | t 40 pin |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,43 € HT
/ 100 unités
164,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
60 mm