Vis à métaux filetage métrique Spartex VSTB3X20TXEFA2, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 20 mm | Norme: HORS NORME
Vis de sécurité téton, filetage métrique
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTB3X20TXEFA2
Rubix :U600-8295462
Fabricant :912123 20
EAN :4043377131539


Résumé technique
| Longueur | 20 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS SECU TBTX TETON 3X20 EF FIL MET INOX A2 912123 20
Vis de sécurité TC profil torx + téton, filetage métrique A2 3X20 T10 pin
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 20 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre métrique | M3 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Diamètre de filetage | 3 mm |
| Taille empreinte | t 10 pin |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,46 € HT
/ 100 unités
34,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
20 mm