Vis à métaux filetage métrique Spartex VSTB6X20TXEFA2-80, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 20 mm | Norme: HORS NORME
Vis de sécurité téton, filetage métrique
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTB6X20TXEFA2-80
Rubix :U600-8295432
Fabricant :91212806 20
EAN :4043377301352


Résumé technique
| Longueur | 20 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS SECU TBTX TETON 6X20 EF FIL MET INOXA2-80 91212806 20
Vis de sécurité TC profil torx + téton, filetage métrique A2-80 6X20 profil torx 30 pin
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 20 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre métrique | M6 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Taille empreinte | t 30 pin |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,49 € HT
/ 100 unités
108,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
20 mm