Vis à métaux filetage métrique Spartex VTCFPC3X5EFA1, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 5 mm | Norme: DIN 404
Vis à tête percée en croix
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTCFPC3X5EFA1
Rubix :U600-8289682
Fabricant :040423 5
EAN :4043377029799


Résumé technique
| Longueur | 5 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 404 |
Détails articles : VT CYL FDU PERC CROIX 3X5 EF DIN 404 INOX A1 040423 5
Vis à tête percée en croix A1 3X5
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 5 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 404 |
| Diamètre métrique | M3 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Diamètre de filetage | 3 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
336,98 € HT
/ 200 unités
404,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
5 mm