Vis à métaux filetage métrique Spartex VSTFDT3,5X19EFA2-50, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 19 mm | Norme: HORS NORME
Vis de sécurité tête fraisée deux trous
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTFDT3,5X19EFA2-50
Rubix :U600-8294094
Fabricant :9102235 19
EAN :4043377128416


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 19 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS SECU FR 2 TROU 3,5X19 EF SP6 INOX A2-50 9102235 19
Vis de sécurité tête fraisée deux trous A2-50 3,5X19 SP6
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 19 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Norme | hors norme |
| Diamètre métrique | m3 |
| Type d'empreinte | double trou |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Taille empreinte | sp6 |
| Type de filetage | tôle |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,31 € HT
/ 100 unités
91,57 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
19 mm