Vis à métaux filetage métrique Spartex FHC8X14EFA2-50ISO, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 14 mm | Norme: DIN 7991 / ISO 10642

Vis à tête fraisée HC et filetage complet

Voir les informations techniques

Références

Spartex :FHC8X14EFA2-50ISO
Rubix :U600-8282604
Fabricant :1064228 14
EAN :4043377181787
VIS FHC 8X14 A2 EF ISO 10642 INOX A2-50 (SIM. DIN 7991)

Résumé technique

Longueur14 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 7991 / ISO 10642
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS FHC 8X14 A2 EF ISO 10642 INOX A2-50 (SIM. DIN 7991)


Vis à tête fraisée HC et filetage complet A2-50 8X14 sw5

Informations techniques


Attributs
Longueur14 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 7991 / ISO 10642
Diamètre métriqueM8
Type d'empreinte6 pans creux
Catégorie de qualitéA2-50
Diamètre de filetage8 mm
Taille empreintesw5
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
51,64 € HT
/ 200 unités
61,97 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

14 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

M8

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.