Vis à métaux filetage métrique Spartex VSTB10X30TXEFA2, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 30 mm | Norme: HORS NORME
Vis de sécurité téton, filetage métrique
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTB10X30TXEFA2
Rubix :U600-8295506
Fabricant :9121210 30
EAN :4043377132321


Résumé technique
| Longueur | 30 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS SECU TBTX TETON 10X30 EF FIL MET INOX A2 9121210 30
Vis de sécurité TC profil torx + téton, filetage métrique A2 10X30 profil torx 45 pin
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 30 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre métrique | M10 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Taille empreinte | t 45 pin |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
152,87 € HT
/ 100 unités
183,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
30 mm