Vis à métaux filetage métrique Spartex FHC6X120EFA2-50ISO, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 120 mm | Norme: DIN 7991 / ISO 10642

Vis à tête fraisée HC et filetage complet

Voir les informations techniques

Références

Spartex :FHC6X120EFA2-50ISO
Rubix :U600-8282648
Fabricant :1064226 120
EAN :4043377264367
VIS MET FHC 6X120 EF ISO 10642 INOX A2-50 1064226 120
brand logo

Résumé technique

Longueur120 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 7991 / ISO 10642
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET FHC 6X120 EF ISO 10642 INOX A2-50 1064226 120


Vis à tête fraisée HC et filetage complet A2-50 6X120 sw4
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur120 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 7991 / ISO 10642
Diamètre métriqueM6
Type d'empreinte6 pans creux
Catégorie de qualitéA2-50
Diamètre de filetage6 mm
Taille empreintesw4
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
115,21 HT
/ 100 unités
138,25 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Longueur

120 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

M6

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.