Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFPZ1,6X14EFA2-50, Diamètre métrique: M1,6 | Longueur: 14 mm | Norme: DIN 965

Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PH

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VMTFPZ1,6X14EFA2-50
Rubix :U600-8298048
Fabricant :09652016 14
EAN :4043377284495
VIS MET TF PZ 1,6X14 DIN 965 EF INOX A2-50 09652016 14

Résumé technique

Longueur14 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 965
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET TF PZ 1,6X14 DIN 965 EF INOX A2-50 09652016 14


Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PZ A2-50 1,6X14 pz0

Informations techniques


Attributs
Longueur14 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 965
Diamètre métriqueM1,6
Type d'empreintepozidriv (pz)
Catégorie de qualitéA2-50
Diamètre de filetage1,6 mm
Taille empreintepz0
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
217,60 € HT
/ 1 000 unités
261,12 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

14 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.