Vis à métaux filetage métrique Spartex VTFBPZ5X16EFA2-70, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 966

Vis à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTFBPZ5X16EFA2-70
Rubix :U600-8303472
Fabricant :0966205 16
EAN :4043377120946
VIS MET TF BOMB 5X16 DIN 966 PZ EF INOX A2-70 0966205 16

Résumé technique

Longueur16 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 966
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET TF BOMB 5X16 DIN 966 PZ EF INOX A2-70 0966205 16


Vis à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme A2-70 5X16 pz2

Informations techniques


Attributs
Longueur16 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 966
Diamètre métriqueM5
Type d'empreintepozidriv (pz)
Catégorie de qualitéA2-70
Diamètre de filetage5 mm
Taille empreintepz2
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
63,35 € HT
/ 500 unités
76,02 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

16 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.