Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFPH1,6X12EFA4-50, Diamètre métrique: M1,6 | Longueur: 12 mm | Norme: DIN 965
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PH
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFPH1,6X12EFA4-50
Rubix :U600-8298457
Fabricant :0965416 12
EAN :4043377119483


Résumé technique
| Longueur | 12 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 965 |
Détails articles : VIS MET TF PH 1,6X12 DIN 965 EF INOX A4-50 0965416 12
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PH A4-50 1,6X12 PH0
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 12 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 965 |
| Diamètre métrique | M1,6 |
| Type d'empreinte | phillips (ph) |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Diamètre de filetage | 1,6 mm |
| Taille empreinte | ph0 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
378,80 € HT
/ 1 000 unités
454,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
12 mm