Vis à métaux filetage métrique Spartex VSTFDT5X30EFA2, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 30 mm | Norme: HORS NORME
Vis de sécurité tête fraisée deux trous
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTFDT5X30EFA2
Rubix :U600-8293985
Fabricant :910325 30
EAN :4043377126986


Résumé technique
| Longueur | 30 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS SECU FR 2 TROU 5X30 EF SP10 INOX A2 910325 30
Vis de sécurité tête fraisée deux trous A2 5X30 SP10
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 30 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre métrique | M5 |
| Type d'empreinte | double trou |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Taille empreinte | sp10 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,58 € HT
/ 100 unités
136,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
30 mm