Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFPH10X16EFA2-70, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 965
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PH
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFPH10X16EFA2-70
Rubix :U600-8298434
Fabricant :0965210 16
EAN :4043377116857


Résumé technique
| Longueur | 16 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 965 |
Détails articles : VIS MET TF PH 10X16 DIN 965 EF INOX A2-70 0965210 16
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PH A2-70 10X16 PH4
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 16 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 965 |
| Diamètre métrique | M10 |
| Type d'empreinte | phillips (ph) |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Taille empreinte | ph4 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,27 € HT
/ 100 unités
83,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
16 mm