Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCBLTX10X35EFA4-70, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 35 mm | Norme: ISO 14583
Vis à métaux à tête cyli. bombée large à six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTCBLTX10X35EFA4-70
Rubix :U600-8303713
Fabricant :14583410 35
EAN :4043377346636


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 35 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : VIS TCB 6 LOBES 10X35 ISO 14583 LARGE INOX A4-70 14583410 35
Vis à métaux à tête cyli. bombée large à six lobes A4-70 10X35 T50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 35 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Norme | iso 14583 |
| Diamètre métrique | m10 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | a4-70 |
| Taille empreinte | t50 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
300,85 € HT
/ 100 unités
361,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
35 mm