Vis à métaux filetage métrique Spartex VSTCF5,5X63EFA2-50, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 63 mm | Norme: HORS NORME
Vis de sécurité TC, sens unique
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTCF5,5X63EFA2-50
Rubix :U600-8295024
Fabricant :9130255 63
EAN :4043377131331


Résumé technique
| Longueur | 63 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS SECU TC SENS UNIQUE 5,5X63 FIL. MET. INOXA2-50 9130255 63
Vis de sécurité TC, sens unique A2-50 5,5X63
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 63 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre métrique | M5 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 5,5 mm |
| Type de filetage | tôle |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
183,95 € HT
/ 100 unités
220,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
63 mm