Vis à métaux filetage métrique Spartex VTCFPC4X8EFA1, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 8 mm | Norme: DIN 404
Vis à tête percée en croix
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTCFPC4X8EFA1
Rubix :U600-8289671
Fabricant :040424 8
EAN :4043377029904


Résumé technique
| Longueur | 8 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 404 |
Détails articles : VT CYL FDU PERC CROIX 4X8 EF DIN 404 INOX A1 040424 8
Vis à tête percée en croix A1 4X8
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 8 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 404 |
| Diamètre métrique | M4 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
171,34 € HT
/ 100 unités
205,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
8 mm