Vis à métaux filetage métrique Spartex VSTCBF4X30EFA2, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 30 mm | Norme: HORS NORME
Vis de sécurité TC, sens unique
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTCBF4X30EFA2
Rubix :U600-8295290
Fabricant :913124 30
EAN :4043377132444


Résumé technique
| Longueur | 30 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS SECU TB SENS UNIQUE 4X30 FIL. MET. INOX A2 913124 30
Vis de sécurité TC, sens unique A2 4X30
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 30 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre métrique | M4 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,38 € HT
/ 100 unités
68,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
30 mm