Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFTTX6X35EFA2-50, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 35 mm | Norme: ISO 14581
Vis à tête fraisée réduite à six lobes internes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFTTX6X35EFA2-50
Rubix :U600-8296967
Fabricant :1458126 35
EAN :4043377116017


Résumé technique
| Longueur | 35 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | ISO 14581 |
Détails articles : VIS TF 6 LOBES 6X35 ISO 14581 TX30 EF INOX A2-50 1458126 35
Vis à tête fraisée réduite à six lobes internes A2-50 6X35 T30
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 35 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | ISO 14581 |
| Diamètre métrique | M6 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Taille empreinte | t30 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,80 € HT
/ 200 unités
81,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
35 mm