Vis à tôle Spartex VSTC5,5X50TXEFA2-50, Diamètre de filetage: 5.5 mm | Longueur: 50 mm | Norme: HORS NORME
Vis de sécurité TC profil Torx + téton, filetage tôle
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTC5,5X50TXEFA2-50
Rubix :U600-8295376
Fabricant :9120255 50
EAN :4043377130679


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS SECU TCTX TETON 5,5X50 EF FIL. TOLE INOXA2-50 9120255 50
Vis de sécurité TC profil torx + téton, filetage tôle A2-50 5,5X50 T27 pin
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | cylindrique |
| Taille empreinte | t 27 pin |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
135,07 € HT
/ 100 unités
162,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours