Vis à tôle Spartex VTTFTTX4,2X45EFA2, Diamètre de filetage: 4.2 mm | Longueur: 45 mm | Norme: DIN 7982 / ISO 14586

Vis à tôle à tête fraisée à six lobes internes

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTFTTX4,2X45EFA2
Rubix :U600-8297846
Fabricant :14586242 45
EAN :4043377163417
VIS TOLE TF 4,2X45 A2 ISO 14586 T20 INOX A2 (SIM.DIN 7982)

Résumé technique

Diamètre de filetage4,2 mm
Longueur45 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TF 4,2X45 A2 ISO 14586 T20 INOX A2 (SIM.DIN 7982)


Vis à tôle à tête fraisée à six lobes internes A2 4,2X45 T20

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage4,2 mm
Longueur45 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreinteprofil torx (tx)
NormeDIN 7982 / ISO 14586
Forme de la têtefraisée
Taille empreintet20
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA2
Surface de filetagetotale
76,85 € HT
/ 500 unités
92,22 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

45 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.