Vis à tôle Spartex VTTCB3,5X60PHEFA4, Diamètre de filetage: 3.5 mm | Longueur: 60 mm | Norme: DIN 7981
Vis à tôle TCB à empreinte PH
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTCB3,5X60PHEFA4
Rubix :U600-8301757
Fabricant :7981435 60
EAN :4043377321701


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS TOLE TCB 3,5X60 A4 DIN 7981 PH (SIM. ISO 7049) INOX A2 20H
Vis à tôle TCB à empreinte PH A4 3,5X60 PH2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | phillips (ph) |
| Norme | DIN 7981 |
| Forme de la tête | cylindrique bombée |
| Taille empreinte | ph2 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,20 € HT
/ 500 unités
164,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
60 mm