Vis à métaux filetage métrique Spartex VSTCHCB8X60EFA2, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 60 mm | Norme: HORS NORME
Vis de sécurité TC HC + téton, filetage métrique
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTCHCB8X60EFA2
Rubix :U600-8294693
Fabricant :911128 60
EAN :4043377128034


Résumé technique
| Longueur | 60 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS SECU TCHC TETON 8X60 EF FIL. METR. INOXA2 911128 60
Vis de sécurité TC HC + téton, filetage métrique A2 8X60 sw 5 pin
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 60 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre métrique | M8 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Taille empreinte | sw 5 pin |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
127,62 € HT
/ 100 unités
153,14 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
60 mm