Vis à métaux filetage métrique Spartex VTFBPZ4X18EFA4-50, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 18 mm | Norme: DIN 966
Vis à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTFBPZ4X18EFA4-50
Rubix :U600-8289162
Fabricant :0966404 18
EAN :4043377122438


Résumé technique
| Longueur | 18 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 966 |
Détails articles : VIS MET TF BOMB 4X18 DIN 966 PZ EF INOX A4-50 0966404 18
Vis à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme A4-50 4X18 pz2
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 18 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 966 |
| Diamètre métrique | M4 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Taille empreinte | pz2 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,50 € HT
/ 500 unités
94,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
18 mm