Vis à métaux filetage métrique Spartex VSTCBF6X45EFA2, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 45 mm | Norme: HORS NORME
Vis de sécurité TC, sens unique
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTCBF6X45EFA2
Rubix :U600-8295232
Fabricant :913126 45
EAN :4043377132703


Résumé technique
| Longueur | 45 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS SECU TB SENS UNIQUE 6X45 FIL. MET. INOX A2 913126 45
Vis de sécurité TC, sens unique A2 6X45
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 45 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre métrique | M6 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
141,37 € HT
/ 100 unités
169,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
45 mm