Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFBF6X18EFA2-70, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 18 mm | Norme: DIN 964
Vis à tête fraisée bombée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFBF6X18EFA2-70
Rubix :U600-8300326
Fabricant :096426 18
EAN :4043377284150


Résumé technique
| Longueur | 18 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 964 |
Détails articles : VIS TF BOMB FDU 6X18 DIN 964 EF INOX A2-70 096426 18
Vis à tête fraisée bombée fendues A2-70 6X18
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 18 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 964 |
| Diamètre métrique | M6 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,05 € HT
/ 500 unités
138,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
18 mm