Vis à métaux filetage métrique Spartex VSTCBDT5X10EFA2, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 10 mm | Norme: HORS NORME
Vis de sécurité à tête cyl. deux trous
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTCBDT5X10EFA2
Rubix :U600-8295324
Fabricant :910125 10
EAN :4043377126894


Résumé technique
| Longueur | 10 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS SECU BOMBEE 2 TROU 5X10 EF SP10 INOX A2 910125 10
Vis de sécurité à tête cyl. deux trous A2 5X10 SP10
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 10 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre métrique | M5 |
| Type d'empreinte | double trou |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Taille empreinte | sp10 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,56 € HT
/ 100 unités
124,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours