Vis pour châssis Spartex 91682304530, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 30 mm | Norme: HORS NORME
Vis de Rive 2 pces avec Epdm 20 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :91682304530
Rubix :U600-8288743
Fabricant :916823045 30
EAN :4043377223449


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS DE RIVE 4,5X30 INOX A2-50 3 PCES PZ2 + EPDM 20MM
Vis de Rive 3 pces avec Epdm 20 mm A2-50 4,5X30 pz2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Norme | HORS NORME |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Taille empreinte | pz2 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,47 € HT
/ 100 unités
47,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
30 mm