Vis pour châssis Spartex 90882314570, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 70 mm | Norme: HORS NORME
Vis de Rive 2 pces avec Epdm 20 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :90882314570
Rubix :U600-8304960
Fabricant :908823145 70
EAN :4043377217776


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 70 mm |
| Norme | hors norme |
Détails articles : VIS DE RIVE 4,5X70 INOX A2-CU 3 PCES TX20 + EPDM 20MM
Vis de Rive 3 pces avec Epdm 20 mm A2-Cu 4,5X70 TX20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 70 mm |
| Norme | hors norme |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Catégorie de qualité | a2 |
| Taille empreinte | t20 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,11 € HT
/ 100 unités
145,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
70 mm