Vis pour châssis Spartex 90882314520, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 20 mm | Norme: HORS NORME
Vis de Rive 2 pces avec Epdm 20 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :90882314520
Rubix :U600-8304969
Fabricant :908823145 20
EAN :4043377217684


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
| Norme | hors norme |
Détails articles : VIS DE RIVE 4,5X20 INOX A2-CU 3 PCES TX20 + EPDM 20MM
Vis de Rive 3 pces avec Epdm 20 mm A2-Cu 4,5X20 TX20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
| Norme | hors norme |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Catégorie de qualité | a2 |
| Taille empreinte | t20 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,90 € HT
/ 200 unités
155,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
20 mm