Vis pour châssis Spartex 91672314540, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 40 mm | Norme: HORS NORME
Vis de Rive 2 pces avec Epdm 15 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :91672314540
Rubix :U600-8304922
Fabricant :916723145 40
EAN :4043377223050


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS DE RIVE 4,5X40 INOX A2-CU 3 PCES PZ2 + EPDM 15MM
Vis de Rive 3 pces avec Epdm 15 mm A2-Cu 4,5X40 pz2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Norme | HORS NORME |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Taille empreinte | pz2 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,62 € HT
/ 100 unités
78,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
40 mm