Vis pour châssis Spartex 91672304590, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 90 mm | Norme: HORS NORME
Vis de Rive 2 pces avec Epdm 15 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :91672304590
Rubix :U600-8288755
Fabricant :916723045 90
EAN :4043377222978


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 90 mm |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS DE RIVE 4,5X90 INOX A2-50 3 PCES PZ2 + EPDM 15MM
Vis de Rive 3 pces avec Epdm 15 mm A2-50 4,5X90 pz2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 90 mm |
| Norme | HORS NORME |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Taille empreinte | pz2 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,70 € HT
/ 100 unités
87,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
90 mm