Vis pour châssis Spartex 928722045200, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 200 mm | Norme: HORS NORME

Vis de Rive 2 pces avec Epdm 15 mm

Voir les informations techniques

Références

Spartex :928722045200
Rubix :U600-8288700
Fabricant :928722045 200
EAN :4043377254481
VIS DE RIVE 5X200 INOX A2-50 2 PCES TX25 + EPDM 15MM

Résumé technique

Diamètre de filetage5 mm
Longueur200 mm
NormeHORS NORME
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS DE RIVE 5X200 INOX A2-50 2 PCES TX25 + EPDM 15MM


Vis de Rive 2 pces avec Epdm 15 mm A2-50 5X200 TX25

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage5 mm
Longueur200 mm
NormeHORS NORME
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Catégorie de qualitéA2-50
Taille empreintet25
Surface de filetagetotale
430,47 € HT
/ 100 unités
516,56 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

200 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.