Vis pour châssis Spartex 90692214520, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 20 mm | Norme: HORS NORME
Vis de Rive 2 pces avec Epdm 25 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :90692214520
Rubix :U600-8305054
Fabricant :906922145 20
EAN :4043377213372


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS DE RIVE 4,5X20 INOX A2-CU 2 PCES PZ2 + EPDM 25MM
Vis de Rive 2 pces avec Epdm 25 mm A2-Cu 4,5X20 Pz2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
| Norme | HORS NORME |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Taille empreinte | pz2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
191,10 € HT
/ 200 unités
229,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
20 mm