Vis pour châssis Spartex 908722270164570, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 70 mm | Norme: HORS NORME
Vis de Rive 2 pces avec Epdm 15 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :908722270164570
Rubix :U600-8288935
Fabricant :9087222701645 70
EAN :4043377400048


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 70 mm |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS DE RIVE 4,5X70 INOX A2-50 2 PCES TX20 + EPDM 15MM RAL 7016
Vis de Rive 2 pces avec EPDM 15 mm A2-50 4,5X70 TX20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 70 mm |
| Norme | HORS NORME |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Taille empreinte | t20 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
213,60 € HT
/ 200 unités
256,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
70 mm