Vis pour châssis Spartex VFRPTPP3,9X25EFA2-50, Diamètre de filetage: 3.9 mm | Longueur: 25 mm | Norme: DIN 7504
Vis de fenêtre avec rondelle polyamide blanc
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VFRPTPP3,9X25EFA2-50
Rubix :U600-8304125
Fabricant :906620TGB39 25
EAN :4043377311061


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Norme | din 7504 |
Détails articles : VIS FENETRE RON POL T 3,9X25 EF PP INOX A2-50 906620TGB39 25
Vis de fenêtre avec rondelle polyamide nature A2-50 3,9X25 TX15
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Norme | din 7504 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Taille empreinte | t15 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,88 € HT
/ 200 unités
91,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours