Vis pour châssis Spartex VFRPBPZ3,9X25EFA2-50, Diamètre de filetage: 3.9 mm | Longueur: 25 mm | Norme: HORS NORME
Vis de fenêtre avec rondelle polyamide blanc
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VFRPBPZ3,9X25EFA2-50
Rubix :U600-8304170
Fabricant :90662139 25
EAN :4043377212054


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Norme | hors norme |
Détails articles : VIS FENETRE RON POL B 3,9X25 EF EF PZ2 INOX A2-50 90662139 25
Vis de fenêtre avec rondelle polyamide blanc A2-50 3,9X25 Pz2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Norme | hors norme |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Taille empreinte | pz2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
314,40 € HT
/ 1 000 unités
377,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours