Boulon à six pans creux Reyher 009122000140140, Diamètre métrique: M14 | Longueur: 140 mm | Norme: DIN 912
Boulon à six pans creux Reyher
Voir les informations techniquesRéférences
Reyher :009122000140140
Rubix :T578-8240533
Fabricant :009122000140140

Détails articles : VIS CHC 14X140 DIN912 ACIER 12.9 (ISO4762)
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 140 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier |
| Norme | din 912 |
| Diamètre de filetage | 14 mm |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Diamètre métrique | m14 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,33 € HT
/ 25 unités
108,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
