Boulon à six pans creux Spartex CHC8X18EFA2-70ISO, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 18 mm | Norme: DIN 912 / ISO 4762

Vis à tête cylindrique à six pans creux

Voir les informations techniques
Références
Spartex :CHC8X18EFA2-70ISO
Rubix :U600-8285159
Fabricant :476228 18
EAN :4043377062246
VIS CHC 8X18 A2 EF ISO 4762 INOX A2-70 (SIM. DIN 912)
brand logo
Résumé technique
Longueur18 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Normedin 912 / iso 4762
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS CHC 8X18 A2 EF ISO 4762 INOX A2-70 (SIM. DIN 912)


Vis à tête cylindrique à six pans creux A2-70 8X18 SW6
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur18 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Normedin 912 / iso 4762
Diamètre de filetage8 mm
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Diamètre métriquem8
Catégorie de qualitéa2-70
Forme de la têtecylindrique
Taille empreintesw6
Type de filetagemétrique
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,52 HT
/ 200 unités
109,82 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Longueur

18 mm

Matériau/finition

Diamètre de filetage

8 mm

Surface de filetage

Diamètre métrique

m8
Sélectionner les références (1325)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.