Vis à bois Spartex VBORN5X90PFA1, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 90 mm | Norme: HORS NORME
Vis bois tête ornementale a. pte perç, nerv. coup.
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBORN5X90PFA1
Rubix :U600-8270691
Fabricant :9241400650 90/54
EAN :4043377318985


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 90 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : VIS BOIS ORNEMENT TX 5X90/54 PF INOXA1 9241400650 90/54
Vis bois tête ornementale a. pte perç, nerv. coup. A1 5X90/54 TX20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 90 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | tête réduite |
| Taille empreinte | t20 |
| Type de filetage | bois |
| Type | autoperceuse |
| Catégorie de qualité | A1-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,70 € HT
/ 200 unités
138,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
90 mm