Vis à bois Spartex VBTFF6X80PFA4-50, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 80 mm | Norme: DIN 97
Vis à bois à tête fraisée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTFF6X80PFA4-50
Rubix :U600-8272201
Fabricant :009746 80
EAN :4043377023339


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 80 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS BOIS TF FDU 6X80 DIN 97 PF INOX A4-50 009746 80
Vis à bois à tête fraisée fendues A4-50 6X80
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 80 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Norme | DIN 97 |
| Forme de la tête | fraisée |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
190,15 € HT
/ 100 unités
228,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
80 mm