Vis à bois Spartex VBDECO5X70PFA1, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 70 mm | Norme: HORS NORME
Vis bois tête décorative a. encoche et,nerv. coup.
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBDECO5X70PFA1
Rubix :U600-8270822
Fabricant :9242400650 70/42
EAN :4043377319166


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 70 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : VIS BOIS DECO TX PF 5X70/42 INOXA1 9242400650 70/42
Vis bois tête décorative a. encoche et,nerv. coup. A1 5X70/42 TX25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 70 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | tête réduite |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | bois |
| Type | pointe cut |
| Catégorie de qualité | A1-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,68 € HT
/ 200 unités
94,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
70 mm