Vis à bois Spartex VBTFBF4,5X30PFA4-50, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 30 mm | Norme: DIN 95
Vis à bois à tête fraisée bombée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTFBF4,5X30PFA4-50
Rubix :U600-8270366
Fabricant :0095445 30
EAN :4043377017994


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS BOIS TF BF 4,5X30 PF DIN 95 INOX A4-50 0095445 30
Vis à bois à tête fraisée bombée fendues A4-50 4,5X30
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Norme | DIN 95 |
| Forme de la tête | fraisée bombée |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,40 € HT
/ 200 unités
96,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
4,5 mm
Longueur
30 mm