Vis à bois Spartex VBTC4,8X25PFA2, Diamètre de filetage: 4.8 mm | Longueur: 25 mm | Norme: HORS NORME

Vis TC bois Trespo à six lobes

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VBTC4,8X25PFA2
Rubix :U600-8270690
Fabricant :9086248 25
EAN :4043377216601
VIS BOIS TRESPO 6 LOBES 4,8X25 TCPF TX20 INOXA2-50 9086248 25
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage4,8 mm
Longueur25 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS BOIS TRESPO 6 LOBES 4,8X25 TCPF TX20 INOXA2-50 9086248 25


Vis TC bois Trespo à six lobes A2-50 4,8X25 TX20
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage4,8 mm
Longueur25 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreinteprofil torx (tx)
NormeHORS NORME
Forme de la têtebombée
Taille empreintet20
Type de filetagebois
Catégorie de qualitéA2-50
Surface de filetagepartiel
26,12 HT
/ 100 unités
31,34 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Diamètre de filetage

Longueur

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.