Vis à bois Spartex VBORN4,5X45PFA1, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 45 mm | Norme: HORS NORME
Vis bois tête ornementale a. pte perç, nerv. coup.
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBORN4,5X45PFA1
Rubix :U600-8270710
Fabricant :9241400645 45/30
EAN :4043377318862


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : VIS BOIS ORNEMENT TX 4,5X45/30 PF INOXA1 9241400645 45/30
Vis bois tête ornementale a. pte perç, nerv. coup. A1 4,5X45/30 TX20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | tête réduite |
| Taille empreinte | t20 |
| Type de filetage | bois |
| Type | autoperceuse |
| Catégorie de qualité | A1-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,52 € HT
/ 200 unités
57,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
45 mm