Vis autotaraudeuse Spartex VPTH5,5X100EFA1, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 100 mm | Norme: DIN 7504 / ISO 15480
Vis autoperceuses TH forme K
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VPTH5,5X100EFA1
Rubix :U600-8296179
Fabricant :15480400655 100
EAN :4043377363855


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 100 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a1 |
Détails articles : AUTOPERC TH 5,5X100 ISO 15480K FORME K INOXA1 15480400655 100
Vis autoperceuses TH forme K A1 5,5X100 SW8
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 100 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a1 |
| Diamètre métrique | m5 |
| Norme | din 7504 / iso 15480 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Forme de la tête | th |
| Type | autoperceuse |
| Taille empreinte | sw8 |
| Type de filetage | tôle |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
275,18 € HT
/ 200 unités
330,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
100 mm