Vis autotaraudeuse Spartex VAPTCTX4,2X45EFA1, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 45 mm | Norme: DIN 7504
Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VAPTCTX4,2X45EFA1
Rubix :U600-8274550
Fabricant :75044006MT42 45
EAN :4043377351302


Résumé technique
| Longueur | 45 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Diamètre métrique | M4 |
Détails articles : AUTOPERC TCB EMPR TX 4,2X45 DIN 7504M A1 75044006MT42 45
Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M A1 4,2X45 T20
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 45 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Diamètre métrique | M4 |
| Norme | DIN 7504 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Forme de la tête | bombée |
| Diamètre de filetage | 4,2 mm |
| Type | autoperceuse |
| Taille empreinte | t20 |
| Type de filetage | tôle |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,55 € HT
/ 500 unités
181,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
45 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M4