Vis autotaraudeuse Spartex VAPTH6,3X13EFA4, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 13 mm | Norme: DIN 7504
Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VAPTH6,3X13EFA4
Rubix :U600-8273678
Fabricant :75044K63 13
EAN :4043377406613


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6,3 mm |
|---|---|
| Longueur | 13 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : AUTOPERC TH 6,3X13 DIN 7504K INOX A4 75044K63 13
Vis autoperceuses TH forme K A4 6,3X13 SW10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6,3 mm |
|---|---|
| Longueur | 13 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Diamètre métrique | m6 |
| Norme | din 7504 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Forme de la tête | th |
| Type | autoperceuse |
| Taille empreinte | sw10 |
| Type de filetage | tôle |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
356,50 € HT
/ 500 unités
427,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
13 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
m6