Vis autotaraudeuse Spartex VAFTFPZ3X6EFA2, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 6 mm | Norme: DIN 7500
Vis autoformeuses à tête bombée, forme CE
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VAFTFPZ3X6EFA2
Rubix :U600-8304639
Fabricant :75002M3 6
EAN :4043377152664


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 6 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS AUTOFORMEUSE 3X6 DIN 7500 PZ1 - CE INOXA2 75002M3 6
Vis autoformeuses à tête fraisée, forme ME A2 3X6 pz1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 6 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Diamètre métrique | m3 |
| Norme | din 7500 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Forme de la tête | fraisée |
| Type | autoformeuse |
| Taille empreinte | pz1 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,90 € HT
/ 1 000 unités
87,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
6 mm