Vis autotaraudeuse Spartex VAPTH5,5X90EFA2, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 90 mm | Norme: DIN 7504
Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VAPTH5,5X90EFA2
Rubix :U600-8273687
Fabricant :75042K55 90
EAN :4043377153371


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 90 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : AUTOPERC TH 5,5X90 DIN 7504K SW8 INOX A2 75042K55 90
Vis autoperceuses TH forme K A2 5,5X90 SW8
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 90 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Diamètre métrique | m5 |
| Norme | din 7504 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Forme de la tête | th |
| Type | autoperceuse |
| Taille empreinte | sw8 |
| Type de filetage | tôle |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
181,46 € HT
/ 200 unités
217,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
90 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
m5